曜日別特売
CJ2KM16-30SZ CJ Series(CJ2KM16) SMC 37251052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2KM16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
作動方式(S) 単動押出し
ロッド先端金具(-) 金具なし
内容量1個注文コード37251052品番CJ2KM16-30SZ
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しロッド先端金具(-) 金具なしストローク(mm)30ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする