※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2KM16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
15
30
60
45
75
100
125
150
200
作動方式
(T) 単動引込み
(S) 単動押出し
複動片ロッド
(T) 単動引込み
ロッド先端金具
(-) 金具なし
(-) 金具なし
(W) 2山ナックルジョイント
(V) 1山ナックルジョイント
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37251077
品番
CJ2KM16-60TZ
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動引込み
ロッド先端金具
(-) 金具なし
ストローク(mm)
60
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード