曜日別特売
CJ2KM16-45Z CJ Series(CJ2KM16) SMC 37251104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2KM16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
ロッド先端金具(-) 金具なし
内容量1個注文コード37251104品番CJ2KM16-45Z
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする