曜日別特売
CJ2KM16-150Z CJ Series(CJ2KM16) SMC 37251208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2KM16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
ロッド先端金具(-) 金具なし
内容量1個注文コード37251208品番CJ2KM16-150Z
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする