曜日別特売
CJ2RA10-150Z-T CJ Series(CJ2RA10) SMC 37256257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2RA10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドロッド先端金具(T) ロッド先端キャップ (平形)注文コード37256257品番CJ2RA10-150Z-T
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(T) ロッド先端キャップ (平形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする