※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2RA16)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動押出し
ロッド先端金具
(-) 金具なし
注文コード
37256327
品番
CJ2RA16-30SZ
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ロッド先端金具
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
30
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
CADデータダウンロード