曜日別特売
CJ2RA16-50RZ CJ Series(CJ2RA16) SMC 37256573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2RA16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なし注文コード37256573品番CJ2RA16-50RZ
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする