※セット内容
角利(角利産業)
緊急トイレパックセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
37257693
品番
ETP-30S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
水が無くてもすぐ使える使い捨て簡易トイレセット。
使用可能回数
10回分
セット内容
緊急トイレパック(排便袋×1、凝固剤×1)×10個、ポケットティッシュ2個、持ち運び袋×1枚
質量(g)
330
使用の目安
大人2日分
吸水量(mL)
500(トイレパック1個)