※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2WB10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
20
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
37258664
品番
CJ2WB10-20Z
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
20
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード