※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
G-鉄骨用テーパドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃先径(Φmm)
22.5
注文コード
37259537
品番
GTTDD2250M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
刃先径・全長L1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途
鉄骨加工
シャンク径
MT3
トラスコ品番
665-2883
全長(mm)
285
刃先径(Φmm)
22.5
有効長(mm)
165
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります