曜日別特売
GTTDD2500M3 G-鉄骨用テーパドリル 三菱マテリアル 37259564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-鉄骨用テーパドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)25注文コード37259564品番GTTDD2500M3
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。

用途鉄骨加工シャンク径MT3トラスコ品番665-2913全長(mm)285刃先径(Φmm)25有効長(mm)165
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする