曜日別特売
CJ2YB16-30Z CJ Series(CJ2YB16) SMC 37261148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2YB16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37261148品番CJ2YB16-30Z
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする