※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ Series(CJ2YD10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
125
注文コード
37261534
品番
CJ2YD10-125Z-N
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
CADデータダウンロード