CJ2YL10-30Z CJ Series(CJ2YL10) SMC 37262286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ Series(CJ2YL10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)30
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
内容量1個注文コード37262286品番CJ2YL10-30Z
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°ストローク(mm)30磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする