ユニオンツール
HMコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2
1.5
4
シャンク径(Φmm)
4
4
6
全長(mm)
45
45
70
刃長(mm)
1.6
1.2
3.2
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37264674
品番
HLB2020-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,720
幅広いラインアップの定番ボール
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
1.6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
286-7648
質量(g)
884
首下長(mm)
4
コーナーR(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応