ユニオンツール
HMコート超硬スクエアエンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
3
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
刃長(mm)
15
15
15
10
2.5
3.5
4
6
7
8
20
25
13
26
19
36
22
46
56
12
18
24
30
全長(mm)
60
45
50
60
70
90
100
75
120
80
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37270755
品番
HMS3030-1500
参考基準価格(税別)
¥10,920
販売価格(税込)
¥5,766
販売価格(税別)
¥
5,242
バスケットに入れる
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途
高硬度・焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
286-7966
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応