※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
12
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
3
コーナーR(mm)
2.0
0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
0.3
1
2
3
4
刃長(mm)
12
2
3
4
5
6
8
10
12
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37271482
品番
HRRS4120-20-36S
参考基準価格(税別)
¥24,930
販売価格(税込)
¥13,163
販売価格(税別)
¥
11,966
バスケットに入れる
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途
一般鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
コーナーR(mm)
2.0
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
12
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
338-1781
質量(g)
884
首下長(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応