曜日別特売
MAE0330MB スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル 37276723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーバニッシュドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)3.3全長(mm)64.6注文コード37276723品番MAE0330MB
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アルミ、鋳鉄専用
穴精度が高い
転造タップ下穴に使用可能です
ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です

全長(mm)64.6トラスコ品番670-3623材質HTI10刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)24.6シャンク径(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする