※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
MSTAR4枚刃汎用スクエアエンドミル (M)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
16
3.5
5.5
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
11
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
有効長(mm)
40
9
14
16.5
17.5
19
21.5
22.5
24
27.5
35
40
45
50
全長(mm)
100
50
60
70
75
90
100
110
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37280722
品番
MS4MCD1600
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
トラスコ品番
298-8348
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
16
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった