MS4MCD2000 MSTAR4枚刃汎用スクエアエンドミル (M) 三菱マテリアル 37280747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSTAR4枚刃汎用スクエアエンドミル (M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
有効長(mm)50
全長(mm)110
内容量1本注文コード37280747品番MS4MCD2000
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
有効長(mm)50全長(mm)110シャンク径(Φmm)20刃数4トラスコ品番298-8364材質極超微粒子超硬刃径(Φmm)20

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする