TRUSCO
工事サイズナイスマイティチタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21
5、7、9、11、13、15、17、19、21
5、7、9、11、13、15、17、19、21
5、7、9、11、13、15、16、18、19
段幅(mm)
4
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37286331
品番
NMS-21EG-H
参考基準価格(税別)
¥12,410
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
電気、設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、17、19、21
段幅(mm)
4
トラスコ品番
301-7079
質量(g)
55
材質
コバルトハイス
段数
9
被削材
鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング