TD6-3/4PS14 ガス管用六角サラエナットダイス(PS) TRUSCO 37286846

ガス管用六角サラエナットダイス(PS)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びPS3/4
山数14
二面幅(mm)46.0
厚さ(mm)25.4
内容量1個注文コード37286846品番TD6-3/4PS14
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

用途PS(ストレート)ねじ山の修正。ねじの種類PSトラスコ品番352-0765材質低合金鋼SKS厚さ(mm)25.4質量(g)180山数14二面幅(mm)46.0ねじの呼びPS3/4
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37286803
2019-04-16
用途: 塩ビ継ぎ手の加工
製造業

今回は塩ビ継ぎ手のテーパー削除というちょっと違う目的で購入。
レンチで固定して使えるので使い勝手が良いですね。
相手が塩ビなので手で回せるかなと思いましたが、やっぱちょいと硬かったですわ。出来なくは無いですけど...(^_^;)
仕上がりも良い感じで綺麗にフイットしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする