曜日別特売
TD6-1/8PT28 ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO 37286882

TD6-1/8PT28 ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO 37286882
TD6-1/8PT28 ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO 37286882

ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びPT1/8
山数28
二面幅(mm)20.0
厚さ(mm)9.5
内容量1個注文コード37286882品番TD6-1/8PT28
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PTトラスコ品番352-0790材質低合金鋼SKS厚さ(mm)9.5質量(g)15山数28二面幅(mm)20.0ねじの呼びPT1/8
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37286916
2024-08-31
用途: 機械のメンテナンスなど

ネジの補修に使用しましたが、ダイスハンドル不要のため
非常に使い勝手が良いです。
商品もすぐに届き、助かりました。

対象商品 : 37286864
2019-05-05
用途: 賃貸洗面化粧台の取替
不動産業

化粧台の取替えで水道菅に付着したシールテープの除去で使用しました。気持ちよく除去できるので、水漏れも大丈夫でした。

対象商品 : 37286864
2017-12-07
用途: 配管のストレートネジをテーパーネジに加工予定
ばどきんぐ田中建設業・工事業

メッキ管関係継手のストレートネジをテーパーネジに加工して使用するつもりです。
例えばナットつきフレキ用エルボのネジ部をテーパー加工してソケットやチーズに接続とかです

1が参考にしています
対象商品 : 37286864
2016-03-29
用途: 配管1/2PT螺子切り
丸文園芸農・林・水産業

狭い場所での螺子切り作業がハンドル操作でなくて、モンキー利用でやれたので助かりました。
1/2PT管は一般使用度が多いのでダイスは欲しいTooLの一つでした、ホームセンター等で探してもなかなか見つからず、
モノタロウ発注翌日には商品が届きすぐ作業終了、品質についてはTRUSCO社を信頼し購入。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37286882
2014-11-04
用途: テーパネジ部の補修

ダイスハンドル不要で使い易い。
修正、さらえ用なのか若干切り込みが甘く感じ、
タイトな下穴に合致させる場合は、もう一段深く
切れるとあり難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする