曜日別特売
TCS-T205 カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO 37287162

カウンターシンク チタンコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)20.5
先端径(mm)3.5
シャンク径(mm)10
全長(mm)63
内容量1本注文コード37287162品番TCS-T205
参考基準価格(税別)¥11,710販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。

用途
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり
全長(mm)63刃数3枚先端角(°)90シャンク径(mm)10切刃形状3枚刃先端径(mm)3.5材質コバルトハイス(HSS-CO)トラスコ品番328-8919質量(g)52被削材鉄・鋳物・ステンレス刃径(Φmm)20.5表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする