TRSP112 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287573

 

TRSP112 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287573
TRSP112 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287573
TRSP112 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287573

レースセンター超硬付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンクMT1
全長(mm)82
チップ径(Φmm)12
内容量1個注文コード37287573品番TRSP112
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超硬チップ付です。

用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
全長(mm)82シャンクMT1トラスコ品番329-0328質量(kg)0.06チップ径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする