TRSP210 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287591

 

TRSP210 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287591
TRSP210 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287591
TRSP210 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287591

レースセンター超硬付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンクMT2
全長(mm)100
チップ径(Φmm)10
内容量1個注文コード37287591品番TRSP210
参考基準価格(税別)¥22,820販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬チップ付です。

用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
全長(mm)100シャンクMT2トラスコ品番329-0336質量(kg)0.16チップ径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする