TRSP214 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287607

 

TRSP214 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287607
TRSP214 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287607
TRSP214 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287607

レースセンター超硬付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンクMT2
全長(mm)100
チップ径(Φmm)14
内容量1個注文コード37287607品番TRSP214
参考基準価格(税別)¥30,970販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

超硬チップ付です。

用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
全長(mm)100シャンクMT2トラスコ品番329-0344質量(kg)0.16チップ径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする