TRSP324 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287643

 

TRSP324 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287643
TRSP324 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287643
TRSP324 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287643

レースセンター超硬付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンクMT3
全長(mm)125
チップ径(Φmm)24
内容量1個注文コード37287643品番TRSP324
参考基準価格(税別)¥76,590販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

超硬チップ付です。

用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
全長(mm)125シャンクMT3トラスコ品番329-0387質量(kg)0.36チップ径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする