TRSP6 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287652

 

TRSP6 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287652
TRSP6 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287652
TRSP6 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287652

レースセンター超硬付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンクMT6
全長(mm)270
チップ径(Φmm)30
内容量1個注文コード37287652品番TRSP6
参考基準価格(税別)¥114,060販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

超硬チップ付です。

用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
全長(mm)270シャンクMT6トラスコ品番329-0441質量(kg)5.2チップ径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする