TRSPL2 レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO 37287661

 

TRSPL2 レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO 37287661
TRSPL2 レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO 37287661
TRSPL2 レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO 37287661

レースセンター超鋼付 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンクMT2
全長(mm)140
内容量1個注文コード37287661品番TRSPL2
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。全長(mm)140シャンクMT2トラスコ品番329-0409質量(kg)0.25チップ径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする