曜日別特売
TRSPL4 レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO 37287686

 

TRSPL4 レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO 37287686
TRSPL4 レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO 37287686
TRSPL4 レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCO 37287686

レースセンター超鋼付 ロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
シャンクMT4
全長(mm)200
内容量1個注文コード37287686品番TRSPL4
参考基準価格(税別)¥45,630販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。全長(mm)200シャンクMT4トラスコ品番329-0425質量(kg)1チップ径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする