TRUSCO
精密バイス (浮上がり防止機能)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
口幅×口開×口深(mm)
63×85×30
48×75×25
63×85×30
73×95×35
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37288045
品番
E2779292_TVD65A
参考基準価格(税別)
¥91,090
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
浮き上がり防止構造付きです。
超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
口幅×口開×口深(mm)
63×85×30
トラスコ品番
328-5821
材質
本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)
質量(kg)
4.8
直角度(±mm以内)
0.005/100mm
全長×全幅W×全高(mm)
160×63×69
最大締付力(kg)
800
平行度(±mm以内)
0.005/100mm