TRC-2555OB 追い番目盛コンベックス TRUSCO 37288483

 

TRC-2555OB 追い番目盛コンベックス TRUSCO 37288483
TRC-2555OB 追い番目盛コンベックス TRUSCO 37288483

追い番目盛コンベックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1個注文コード37288483品番TRC-2555OB
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。
爪が飛びにくい4点びょうです。
裏面目盛は使いなれた通常目盛です。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面質量(g)278水平保持(m)2.4トラスコ品番342-6114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37288474
2020-04-27
用途: 建築作業現場、パイプ等の計測
株式会社イチコー

JIS一級で¥1500は安いと思います。追い番、両面表示と多機能。手になじむちょうど良い大きさ。印刷面の耐久性はわかりませんが、気がついたらまた書きます。

対象商品 : 37288474
2019-07-10
用途: 検査

ひっかける爪の部分がグラグラで1mmの測定誤差がありました。
検査には使えません
爪の部分のリベットが緩んでいないか検品して欲しいです

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 37288474
2018-02-22
用途: 看板等の計測や設置
建設業・工事業

まだ使い始めて間もないので目盛りの読み方に慣れなていないのですが、慣れてこれば読み間違いが減りそうです。100㎜単位で間違えることが時折あったため、今回購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする