※使用例
TRUSCO
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ケーブル長(m)
10
5
10
使用電線
WCT 38mm
2
WCT 22mm<sup>2</sup>
WCT 38mm<sup>2</sup>
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37288772
品番
TWC-3810KE
参考基準価格(税別)
¥38,220
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途
アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
適合電流(A)
170~240
ケーブル長(m)
10
仕様
アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
材質
導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
使用電線
WCT 38mm
2
質量(kg)
5.4
トラスコ品番
352-3560