曜日別特売
TWC-2210WJ キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO 37288894

 

TWC-2210WJ キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO 37288894
TWC-2210WJ キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO 37288894
TWC-2210WJ キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO 37288894
TWC-2210WJ キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO 37288894
TWC-2210WJ キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO 37288894

キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)10
使用電線WCT 22mm2
内容量1本注文コード37288894品番TWC-2210WJ
参考基準価格(税別)¥22,790販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。

用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。適合電流(A)100~170使用電線WCT 22mm2電流範囲(A)100~170ケーブル長(m)10質量(kg)3.1トラスコ品番300-6719
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする