曜日別特売
MUL-M 工業用メタリックマーカー中字 TRUSCO 37289052

 

MUL-M 工業用メタリックマーカー中字 TRUSCO 37289052
MUL-M 工業用メタリックマーカー中字 TRUSCO 37289052
MUL-M 工業用メタリックマーカー中字 TRUSCO 37289052
MUL-M 工業用メタリックマーカー中字 TRUSCO 37289052
MUL-M 工業用メタリックマーカー中字 TRUSCO 37289052

工業用メタリックマーカー中字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37289052品番MUL-M
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。

用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。タイプ中字用質量(g)30トラスコ品番352-3641インク色文字サイズ中字
注意
※油汚れの上には書けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする