曜日別特売
TPB7H ペイントバケツ本体 TRUSCO 37289384

 

TPB7H ペイントバケツ本体 TRUSCO 37289384
TPB7H ペイントバケツ本体 TRUSCO 37289384

ペイントバケツ本体

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37289384品番TPB7H
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。

用途水性、油性塗料、ニスなどの小分け。材質ポリプロピレン(PP)適合ローラー寸法7インチまでトラスコ品番301-8831質量(g)266寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×186×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37289384
2023-11-21
用途: 塗装作業時
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

底が斜めカットになっています。どこにも説明が無く分かりません。
モノタロウの内容器を購入しているので、セットできません。
汎用性の無い商品で、今回はゴミ箱行きです。

対象商品 : 37289384
2020-10-01
用途: 刃物研ぎ作業

小型ステンレスシンク(ダブル)を購入して、研ぎステーションを作りました。シンクに置いて砥石を沈めておいたりしております。サイズが砥石とぴったりで、水も十分入るので気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする