曜日別特売
TRF-7R レギュラーローラー用ハンドル TRUSCO 37289445

 

TRF-7R レギュラーローラー用ハンドル TRUSCO 37289445
TRF-7R レギュラーローラー用ハンドル TRUSCO 37289445
TRF-7R レギュラーローラー用ハンドル TRUSCO 37289445

レギュラーローラー用ハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
内容量1個注文コード37289445品番TRF-7R
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性に優れています。
5本スポーク仕様です。

幅(mm)200質量(g)295ねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチールトラスコ品番337-2430軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドルローラーサイズ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-08
用途: 外壁の塗装
その他業種

ローラー部分の回転が悪く、使い物になりませんでした。以後は塗料メーカー品を購入しています。地価

1が参考にしています
対象商品 : 37289454
2020-12-03
用途: 薬剤の塗布
株式会社IPECその他業種

今回20個購入したうち5個がスポンジを挿入したさいに回転しない不良品がありました。
品質の確認はして頂きたいです。

対象商品 : 37289454
2017-09-06
用途: 工場の床塗
寺沢撚糸株式会社

腰にも負担なく半分の労力ですみました。もちろん時間も短縮できました。

対象商品 : 37289454
2014-10-08
用途: 床塗装

エポキシ系床塗料で使用、きれいに回ってくれて仕上がりも良好。

1が参考にしています
対象商品 : 37289454
2017-08-19
用途: 塗装作業時

7回の施工で、回転部から芯が外れた。
回転部の補強が必要。

対象商品 : 37289454
2014-10-02
用途: ペンキ塗り

問題なく使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする