TES2000 伸縮継ぎ柄 TRUSCO 37289497

 

TES2000 伸縮継ぎ柄 TRUSCO 37289497
TES2000 伸縮継ぎ柄 TRUSCO 37289497
TES2000 伸縮継ぎ柄 TRUSCO 37289497
TES2000 伸縮継ぎ柄 TRUSCO 37289497

伸縮継ぎ柄

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37289497品番TES2000
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。

用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37289497
2023-10-19
用途: 家庭 高枝を切るため
サービス業

棘があり入り込めないような枝が密集した樹木の枝を切るために購入しました。先に細身の鋸を取り付けて使用しています。うまく行っています。

対象商品 : 37289497
2018-08-20
用途: 床塗装
製造業

ジョイント部分がしっかりしています。
作業中に緩むことなくつかえるます。

2が参考にしています
対象商品 : 37289497
2018-04-15
用途: 屋根の塗装
瑞模空調電気・ガス・熱供給・水道業

しゃがんで作業が辛かったので使ってみました。立ったままで塗れて正解でした。

対象商品 : 37289497
2016-08-13
用途: ソーラーライトの延長棒として使用。
その他業種

ソーラーライトの延長接続棒として購入しました。高さが調整でき、ソーラーライトが一際明るく見えます。

対象商品 : 37289497
2019-07-17
用途: 壁面塗装

ローラー取手ねじ込み部分がちょっとした力でアルミが割れてしまう。強度に問題有り?

3が参考にしています
対象商品 : 37289497
2017-11-04
用途: 塗装作業時、よく使用しています。
筒井塗装

軽いのと3段調節できるので必需品ですが、3段調節する(ストッパー)の部分がすぐにストッパーの役割が出来にくくなるものが、多いです。他に代わるものがないので使いにくくなったら安いし使い捨てで注文して使っていますが、高くてもいいので、もう少し、しっかりしたものを作って欲しいです。それとローラーを付ける部分もグラグラになり易く直し直し使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 37289497
2016-04-27
用途: 校舎の壁の塗り替え

高くて届かなかった天井付近も綺麗にペンキを塗ることができました。どの種類のローラーにも対応していたので、手持ちのローラーをそのまま使うことができたところも良かったです。

対象商品 : 37289497
2015-08-05
用途: 点検時使用
ウエスト防災

商品はかなり丈夫で軽く使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする