曜日別特売
TDWG-910 足場台 TRUSCO 37290102

足場台

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
天板高さ(m)0.87~1.18
内容量1台注文コード37290102品番TDWG-910
参考基準価格(税別)¥48,220販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。

天板高さ(m)0.87~1.18質量(kg)10.7最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式トラスコ品番352-4361材質アルミ合金ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 重量物を棚に乗せるため
製造業

ほとんどの足場台は耐荷重100kgほどで
体重80㎏くらいの男性が乗って重いものを荷揚げすると
過可重になってしまいますが、こちらは150㎏までなので
大変重宝してます。

対象商品 : 37290102
2014-11-16
用途: 車の洗車、植木の手入れ

商品そのものには満足しているが1mの長さではなく1.5mあればと思っている。移動を考え片側に可動式の車輪があると便利かなと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする