曜日別特売
TAB-25 アルミ製握り玉 TRUSCO 37290434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAB-25 アルミ製握り玉 TRUSCO 37290434
TAB-25 アルミ製握り玉 TRUSCO 37290434

アルミ製握り玉

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法D(mm)11.0
寸法A(mm)25
ねじ寸法CM6×1.00
内容量1個注文コード37290434品番TAB-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620

アルミ合金製なので、軽量です。

寸法A(mm)25寸法B(mm)22寸法D(mm)11.0ねじ寸法CM6×1.00材質アルミ合金仕様芯金なしタイプトラスコ品番329-2231質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37290434
2018-08-04
用途: 痛いスキー靴やだ

ハンドルとにぎり玉と、Cクランプでスキー靴のシェルを広げるピンチクリアを自作した

対象商品 : 37290452
2016-11-22
用途: 実験機材
古野電気株式会社製造業

想像通りの物でした.M10にピッタリはまって満足です.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする