ねじの呼びd6寸法k(mm)4寸法s(mm)10寸法e(mm)11.05寸法dk(mm)9.8寸法z(mm)1寸法D1(mm)13寸法T(mm)1寸法D2(mm)11.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×12質量(g/パック)142.6仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付トラスコ品番300-2624材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)質量(g)142.6種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)