B716-0615 座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO 37291457

B716-0615 座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO 37291457
B716-0615 座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO 37291457

座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×15
M6×15
M6×10
M6×16
M6×12
M6×20
M6×25
M6×30
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
ねじの呼びd6
内容量1パック(20個)注文コード37291457品番B716-0615
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。

ねじの呼びd6寸法k(mm)4寸法s(mm)10寸法e(mm)11.05寸法dk(mm)9.8寸法z(mm)1寸法D1(mm)13寸法T(mm)1寸法D2(mm)11.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×15質量(g/パック)143.6仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付トラスコ品番300-2632材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)質量(g)143.6種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37291527
2017-06-25
用途: モンキーのリアハブのボルトに使用

モンキーのリアハブボルトが走行中に4本中2本が脱落・・・・
m8×20mmはネジボックスになかったため購入しました。
なくしたボルトと同等品なので安心です。
今度は抜けないようにネジロック剤を塗布して組み込みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする