ねじの呼びd8寸法k(mm)5.5寸法s(mm)13寸法e(mm)14.38寸法dk(mm)12.6寸法z(mm)1.2寸法D1(mm)18寸法T(mm)1.6寸法D2(mm)14.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×30質量(g/パック)176.4仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付トラスコ品番300-2527材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)質量(g)176.4種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)