ねじの呼びd10寸法k(mm)7寸法s(mm)17寸法e(mm)18.90寸法dk(mm)16.5寸法z(mm)1.5寸法D1(mm)22寸法T(mm)1.6寸法D2(mm)17.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×20質量(g/パック)182.4仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付トラスコ品番300-2578材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)質量(g)182.4種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)