ねじの呼びd12寸法k(mm)8寸法s(mm)19寸法e(mm)21.10寸法dk(mm)18寸法z(mm)2寸法D1(mm)26寸法T(mm)2.3寸法D2(mm)20.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12×50質量(g/パック)199.2仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付トラスコ品番300-2501材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)質量(g)199.2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)