B739-0003 袋ナット  三価白 TRUSCO 37292446

袋ナット 三価白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(37個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1パック(37個)注文コード37292446品番B739-0003
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

呼び径M3×0.50材質適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)トラスコ品番300-3337質量(g)15.5ねじピッチ0.5寸法a(mm)(最小)4.6寸法S(mm)5.5寸法E(mm)6.3表面処理三価白寸法M2(mm)5.0ねじの呼びM3寸法m3(mm)2.5強度区分4T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3324:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする