曜日別特売
B750-0610 ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO 37292814

B750-0610 ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO 37292814
B750-0610 ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO 37292814
B750-0610 ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO 37292814

ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(27個)
1パック(27個)
1パック(95個)
1パック(91個)
1パック(76個)
1パック(73個)
1パック(67個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(57個)
1パック(75個)
1パック(70個)
1パック(63個)
1パック(61個)
1パック(52個)
1パック(42個)
1パック(38個)
1パック(32個)
1パック(28個)
1パック(45個)
1パック(41個)
1パック(39個)
1パック(37個)
1パック(30個)
1パック(26個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(14個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×10
M6×10
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
内容量1パック(27個)注文コード37292814品番B750-0610
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)10仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付トラスコ品番300-3400材質低炭素鋼質量(g)106種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×10穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)質量(g/パック)106.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 配電盤内の機器取付
エレキックス株式会社建設業・工事業

ワッシャー、スプリングワッシャーが、一体となっているので、取り扱いが非常に、良いと思います。

2025-03-26
用途: 治工具製作
堀越 電機

今までは錆と美観が綺麗なのでステンレスネジを使用していたが、手の入らない狭い隙間にネジを入れる時に苦労していたが試しにマグネットドライバーで鉄ネジを使って見たところ簡単に取り付け出来たので感激メッキも意外と綺麗で他の種類もいくつかそろえました。

対象商品 : 37292726
2023-03-14
用途: 端子の取り付け時
株式会社アフターバーナーサービス業

今回は、端子の焼けが目立ったため、このネジのおかげで全数交換ができました。

対象商品 : 37292631
2022-07-28
用途: 制御盤製作時

ワッシャー付きなので、作業性がよい。
ネジ部分の長さの表示をわかりやすくしてほしい。

対象商品 : 37292823
2021-08-19
用途: カーボンブラシ取付

下向きで狭い場所での組み立てに使いました。座金が落ちないので非常に楽です。

対象商品 : 37292823
2020-02-25
用途: 設備の改修等で使用します

M8以上くらいなら、ホームセンターなんかでも色んな長さがあるんですが、小さくなるとなかなか…。
ねじ屋から買うよりも少量ロットで買えたのも助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37292534
2020-03-17
用途: 社内電気工事用

社内での電気工作に使用する。時に問題なく、しっかり使える。

対象商品 : 37292735
2019-07-11
用途: 筐体へ取り付け
製造業

ラックに問題なく機器を取り付けることが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする