TBNF-10M40S-C クリンプナットスチール薄頭 TRUSCO 37294853

 

TBNF-10M40S-C クリンプナットスチール薄頭 TRUSCO 37294853
TBNF-10M40S-C クリンプナットスチール薄頭 TRUSCO 37294853

クリンプナットスチール薄頭

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
下穴径(Φmm)13.1
全長(mm)17.5
内容量1箱注文コード37294853品番TBNF-10M40S-C
参考基準価格(税別)¥34,280販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。

材質スチール仕様薄頭トラスコ品番302-1475全長(mm)17.5質量(kg)3.68下穴径(Φmm)13.1カシメ板厚(mm)2.5~4.0適合ねじM10×1.50ナット外径(Φmm)13フランジ厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする