曜日別特売
TBNF-5M15SS-C クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCO 37295081

 

TBNF-5M15SS-C クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCO 37295081
TBNF-5M15SS-C クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCO 37295081

クリンプナット (ステンレス薄頭)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
下穴径(Φmm)7.1
全長(mm)11.0
内容量1箱(100個)注文コード37295081品番TBNF-5M15SS-C
参考基準価格(税別)¥19,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。
溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。
母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。

用途
住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等
自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等
家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等
カシメ板厚(mm)0.5~1.5下穴径(Φmm)7.1適合ねじM5×0.80ナット外径(Φmm)7全長(mm)11.0フランジ厚(mm)0.5質量(1箱あたり)(g)260仕様薄頭トラスコ品番302-1505材質ステンレス(SUS303)質量(g)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37295106
2015-05-11
用途: 車両へのパーツ取り付け
C・H・Kレーシングサービス

フランジタイプだとパーツを取り付けたときにフランジの厚み分の隙間が出来るので、NG
このリベットナットはボディーとの段差が殆ど出ないのでパーツがピッタリ取付出来て良いです。
価格がもう少し安ければ良いのですが・・・(-"-;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする